曜日別特売

S Series(SS5Y3-10P1)

S Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMCS Series(SS5Y3-10P1) - SMC
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867755SS5Y3-10P1-02B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867764SS5Y3-10P1-02B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867773SS5Y3-10P1-02D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867782SS5Y3-10P1-02B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867798SS5Y3-10P1-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867807SS5Y3-10P1-02D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867834SS5Y3-10P1-02B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867843SS5Y3-10P1-03B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867852SS5Y3-10P1-03DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867868SS5Y3-10P1-02DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867877SS5Y3-10P1-02D-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867886SS5Y3-10P1-02U-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867904SS5Y3-10P1-03U-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867913SS5Y3-10P1-03D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867922SS5Y3-10P1-03B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867938SS5Y3-10P1-03D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867956SS5Y3-10P1-03DR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(R) 外部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867965SS5Y3-10P1-02DR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(R) 外部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867974SS5Y3-10P1-03UR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(R) 外部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867983SS5Y3-10P1-03B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868008SS5Y3-10P1-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868035SS5Y3-10P1-02BR-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(R) 外部パイロット
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868044SS5Y3-10P1-04BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868053SS5Y3-10P1-04D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868062SS5Y3-10P1-04D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868096SS5Y3-10P1-04DR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(R) 外部パイロット
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868105SS5Y3-10P1-04UR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(R) 外部パイロット
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868114SS5Y3-10P1-05B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868123SS5Y3-10P1-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868132SS5Y3-10P1-04B-N7D-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868148SS5Y3-10P1-05US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868157SS5Y3-10P1-04D-C4D8-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868166SS5Y3-10P1-04U-C4D8-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868175SS5Y3-10P1-05BS-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868184SS5Y3-10P1-05BS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868193SS5Y3-10P1-05U-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868218SS5Y3-10P1-05D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868227SS5Y3-10P1-05D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868236SS5Y3-10P1-05UR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868245SS5Y3-10P1-04DR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868254SS5Y3-10P1-06B-N3-NA(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868263SS5Y3-10P1-06B-N1-NA(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868272SS5Y3-10P1-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868288SS5Y3-10P1-05DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868297SS5Y3-10P1-05US-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868306SS5Y3-10P1-06US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868315SS5Y3-10P1-04D-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868324SS5Y3-10P1-04D-LMD-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868342SS5Y3-10P1-05D-C4D8-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868358SS5Y3-10P1-05U-C6D8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする