SMC
S Series(SS5Y3-10S6D22)
SIユニット
(D)EtherCAT対応
連数
【I/Oユニット】(2)2連
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
配線方式
(S)配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
取付け方法
DINレール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42887906
SS5Y3-10S6D22-09D-C6D-NA
CADデータダウンロード
9
【P・E】(D)D側
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(-)標準
¥
113,520
取扱い終了
返品不可
42887915
SS5Y3-10S6D22-16B-C6-NA
CADデータダウンロード
16
【P・E】(B)両側
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
-
¥
123,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください