SMC
S Series(SS5Y3-10S6F5)
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(F)PROFINET対応
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
SIユニット出力極性
(5)マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42888563
SS5Y3-10S6F5-10J-N3-NA
CADデータダウンロード
10
【P・E】外部パイロット仕様
【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
【P・E】(J)両側
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888554
SS5Y3-10S6F5-10U-C6-NA
CADデータダウンロード
10
【P・E】内部パイロット仕様
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【P・E】(U)U側
¥
131,620
取扱い終了
返品不可
42888572
SS5Y3-10S6F5-20B-C4-NA
CADデータダウンロード
20
【P・E】内部パイロット仕様
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【P・E】(B)両側
¥
153,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください