SMC
S Series(SS5Y3-10S6N41)
配線方式
(S)配列指定
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
連数
【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
SIユニット
(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
SIユニット出力極性
(4)マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42888938
SS5Y3-10S6N41-04D-C6-NA
CADデータダウンロード
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【P・E】(D)D側
4
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888947
SS5Y3-10S6N41-06B-C4-NA
CADデータダウンロード
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【P・E】(B)両側
6
¥
87,780
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください