S Series(SS5Y3-10S6Q22)

S Series(SS5Y3-10S6Q22) - SMCS Series(SS5Y3-10S6Q22) - SMCS Series(SS5Y3-10S6Q22) - SMCS Series(SS5Y3-10S6Q22) - SMC
連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42889455SS5Y3-10S6Q22-04B-L6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(L6)エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
75,790
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889464SS5Y3-10S6Q22-06U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
75,790
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889473SS5Y3-10S6Q22-05G-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)5【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(G)U側
75,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889482SS5Y3-10S6Q22-06G-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(G)U側
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする