曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SFB)

S Series(SS5Y3-10SFB) - SMCS Series(SS5Y3-10SFB) - SMCS Series(SS5Y3-10SFB) - SMCS Series(SS5Y3-10SFB) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42899842SS5Y3-10SFB-02U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)2(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
56,380
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42899858SS5Y3-10SFB-04U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42899867SS5Y3-10SFB-05B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)5(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42899876SS5Y3-10SFB-06BS-N7A0-NA(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする