S Series(SS5Y3-10SZE)

S Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SIユニット
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916387SS5Y3-10SZE-02B-C4D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)2【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
119,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916396SS5Y3-10SZE-04B-C4D0-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)4【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
123,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916405SS5Y3-10SZE-06C-C4-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)6【P・E】(C)U側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
126,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916414SS5Y3-10SZE-05C-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)5【P・E】(C)U側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
126,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916423SS5Y3-10SZE-06B-C4D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)6【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916432SS5Y3-10SZE-08U-C6-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)8【P・E】(U)U側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
130,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916448SS5Y3-10SZE-09F-C6-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)9【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
133,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916457SS5Y3-10SZE-10B-N3-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)10【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
135,250
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916466SS5Y3-10SZE-10F-N7-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)10【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
135,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916475SS5Y3-10SZE-10C-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)10【P・E】(C)U側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916484SS5Y3-10SZE-12B-C6-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
139,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916493SS5Y3-10SZE-12B-N3-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
139,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916518SS5Y3-10SZE-12F-N3-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916527SS5Y3-10SZE-12B-C6D0-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916536SS5Y3-10SZE-12B-C4D0-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916545SS5Y3-10SZE-10J-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)10【P・E】両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
142,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916554SS5Y3-10SZE-12F-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
142,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916563SS5Y3-10SZE-14B-C6-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)14【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
144,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916572SS5Y3-10SZE-13F-C6D14-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)13【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(14)14連用(S)配列指定-
145,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916588SS5Y3-10SZE-15B-N7-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)15【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916597SS5Y3-10SZE-14B-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)14【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916606SS5Y3-10SZE-12F-BN3-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)12【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(BN3)エルボ下向きΦ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
147,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916615SS5Y3-10SZE-15B-C6D-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)15【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
148,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916624SS5Y3-10SZE-16B-C4-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
148,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916633SS5Y3-10SZE-16F-C4-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)16【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
149,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916642SS5Y3-10SZE-16B-N7D0-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916658SS5Y3-10SZE-14J-C4D0-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)14【P・E】両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
150,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916667SS5Y3-10SZE-16B-N3B-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
151,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916676SS5Y3-10SZE-22B-C6D24-NA(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)22【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(24)24連用(S)配列指定-
164,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916502SS5Y3-10SZE-09J-CMD-NA--------SY3000
127,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする