S Series(SS5Y3-10SZE4F)

S Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F) - SMC
配線方式(S)配列指定入力ブロック連数(4)4連SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916956SS5Y3-10SZE4F-03B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様3(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
172,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916965SS5Y3-10SZE4F-04B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様4(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916974SS5Y3-10SZE4F-04B-C6A-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様4(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)(-)標準
177,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916983SS5Y3-10SZE4F-06B-N7-NA【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様6(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
179,250
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916992SS5Y3-10SZE4F-06E-C6D0-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(E)D側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵6(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)
181,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917008SS5Y3-10SZE4F-07B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様7(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
181,450
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917017SS5Y3-10SZE4F-08F-N3-NA【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵8(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
184,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917026SS5Y3-10SZE4F-08D-C6D-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様8(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
185,680
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917035SS5Y3-10SZE4F-09B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様9(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
185,850
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917044SS5Y3-10SZE4F-06J-C6D-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(J)両側【P・E】外部パイロット仕様6(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
186,070
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917053SS5Y3-10SZE4F-10B-N3-NA【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様10(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
188,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917062SS5Y3-10SZE4F-10F-N3-NA【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵10(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
188,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917078SS5Y3-10SZE4F-16B-C4-NA【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様16(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
201,250
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする