曜日別特売

S Series(SS5Y3-10TC)

S Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMCS Series(SS5Y3-10TC) - SMC
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42920203SS5Y3-10TC-03B-C6D-NA3【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920212SS5Y3-10TC-05D-C6-NA5【P・E】(D)D側(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920228SS5Y3-10TC-04B-C6D-NA4【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920237SS5Y3-10TC-05B-C6D-NA5【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920246SS5Y3-10TC-07B-C6D-NA7【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920255SS5Y3-10TC-08B-C6D-NA8【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920264SS5Y3-10TC-09B-C6D-NA9【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920273SS5Y3-10TC-10B-C6D-NA10【P・E】(B)両側(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする