S Series(SS5Y3-12F1)

S Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMCS Series(SS5Y3-12F1) - SMC
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42920282SS5Y3-12F1-02D-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)2(D) D側(-) 内部パイロット
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920298SS5Y3-12F1-03U-NA(-) Φ8(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920307SS5Y3-12F1-03U-N-NA(N) Φ5/16(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920316SS5Y3-12F1-03DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920325SS5Y3-12F1-02D-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)2(D) D側(-) 内部パイロット
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920334SS5Y3-12F1-03B-NA(-) Φ8(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920343SS5Y3-12F1-04U-NA(-) Φ8(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920352SS5Y3-12F1-04D-NA(-) Φ8(-) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920368SS5Y3-12F1-04DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920377SS5Y3-12F1-04US-NA(-) Φ8(-) 直接取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920386SS5Y3-12F1-03D-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)3(D) D側(-) 内部パイロット
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920395SS5Y3-12F1-03U-D4-NA(-) Φ8(D4) 4連用3(U) U側(-) 内部パイロット
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920404SS5Y3-12F1-04DS-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920413SS5Y3-12F1-05DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920422SS5Y3-12F1-04D-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)4(D) D側(-) 内部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920438SS5Y3-12F1-04US-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920447SS5Y3-12F1-05B-NA(-) Φ8(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920456SS5Y3-12F1-04B-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920465SS5Y3-12F1-06DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920474SS5Y3-12F1-05U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側(-) 内部パイロット
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920483SS5Y3-12F1-06B-NA(-) Φ8(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920492SS5Y3-12F1-06U-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)6(U) U側(-) 内部パイロット
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920508SS5Y3-12F1-07DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920517SS5Y3-12F1-07US-NA(-) Φ8(-) 直接取付7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920526SS5Y3-12F1-07B-N-NA(N) Φ5/16(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920535SS5Y3-12F1-07B-NA(-) Φ8(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920544SS5Y3-12F1-06B-ND-NA(N) Φ5/16(D) DINレール取付 (DINレール付)6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920553SS5Y3-12F1-07U-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)7(U) U側(-) 内部パイロット
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920562SS5Y3-12F1-08D-NA(-) Φ8(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920578SS5Y3-12F1-08U-NA(-) Φ8(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920587SS5Y3-12F1-07U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)7(U) U側(-) 内部パイロット
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920596SS5Y3-12F1-08B-NA(-) Φ8(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920605SS5Y3-12F1-08B-N-NA(N) Φ5/16(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920614SS5Y3-12F1-07B-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)7(B) 両側(-) 内部パイロット
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920623SS5Y3-12F1-08D-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(D) D側(-) 内部パイロット
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920632SS5Y3-12F1-09D-NA(-) Φ8(-) 直接取付9(D) D側(-) 内部パイロット
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920648SS5Y3-12F1-09DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付9(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920657SS5Y3-12F1-08U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側(-) 内部パイロット
23,270
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920666SS5Y3-12F1-08B-ND0-NA(N) Φ5/16(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(B) 両側(-) 内部パイロット
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920675SS5Y3-12F1-09B-NA(-) Φ8(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920684SS5Y3-12F1-10D-NA(-) Φ8(-) 直接取付10(D) D側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920693SS5Y3-12F1-10DS-NA(-) Φ8(-) 直接取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920702SS5Y3-12F1-09U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)9(U) U側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920718SS5Y3-12F1-09B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)9(B) 両側(-) 内部パイロット
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920727SS5Y3-12F1-10B-NA(-) Φ8(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920736SS5Y3-12F1-10D-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(D) D側(-) 内部パイロット
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920745SS5Y3-12F1-10U-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)10(U) U側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920754SS5Y3-12F1-10B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(B) 両側(-) 内部パイロット
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920763SS5Y3-12F1-10B-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)10(B) 両側(-) 内部パイロット
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920772SS5Y3-12F1-12B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)12(B) 両側(-) 内部パイロット
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする