曜日別特売

S Series(SS5Y3-12J1)

S Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMCS Series(SS5Y3-12J1) - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921122SS5Y3-12J1-06D-NA(-) 直接取付6(D) D側
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921138SS5Y3-12J1-08D-NA(-) 直接取付8(D) D側
23,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921147SS5Y3-12J1-08U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921156SS5Y3-12J1-09U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)9(U) U側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921165SS5Y3-12J1-10U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(U) U側
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921174SS5Y3-12J1-12B-NA(-) 直接取付12(B) 両側
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921183SS5Y3-12J1-11B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)11(B) 両側
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921192SS5Y3-12J1-12B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)12(B) 両側
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする