曜日別特売

S Series(SS5Y3-12L21)

S Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMCS Series(SS5Y3-12L21) - SMC
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L2)17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921384SS5Y3-12L21-03B-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921393SS5Y3-12L21-04U-NA(-)直接取付4(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921402SS5Y3-12L21-04B-NA(-)直接取付4(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921418SS5Y3-12L21-05US-NA(-)直接取付5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921427SS5Y3-12L21-06U-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921436SS5Y3-12L21-09D-NA(-)直接取付9(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921445SS5Y3-12L21-08U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921454SS5Y3-12L21-08B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする