曜日別特売

S Series(SS5Y3-12L31)

S Series(SS5Y3-12L31) - SMCS Series(SS5Y3-12L31) - SMCS Series(SS5Y3-12L31) - SMCS Series(SS5Y3-12L31) - SMCS Series(SS5Y3-12L31) - SMCS Series(SS5Y3-12L31) - SMC
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921698SS5Y3-12L31-02D-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921707SS5Y3-12L31-03D-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921716SS5Y3-12L31-04U-NA(-)直接取付4(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921725SS5Y3-12L31-03U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)3(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921734SS5Y3-12L31-04US-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921743SS5Y3-12L31-04B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)4(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする