曜日別特売

S Series(SS5Y3-12M)

S Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMCS Series(SS5Y3-12M) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921908SS5Y3-12M-02D-NA2【P・E】(D)D側(-)内部パイロット(-)直接取付
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921917SS5Y3-12M-02DS-NA2【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921926SS5Y3-12M-03U-NA3【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921935SS5Y3-12M-03DS-NA3【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921944SS5Y3-12M-07U-NA7【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921953SS5Y3-12M-06U-D-NA6【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(D)DINレール取付(DINレール付)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921962SS5Y3-12M-08D-NA8【P・E】(D)D側(-)内部パイロット(-)直接取付
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921978SS5Y3-12M-08DS-NA8【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
36,960
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921987SS5Y3-12M-09US-NA9【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921996SS5Y3-12M-10D-NA10【P・E】(D)D側(-)内部パイロット(-)直接取付
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42922005SS5Y3-12M-10U-NA10【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42922014SS5Y3-12M-10B-NA10【P・E】(B)両側(-)内部パイロット(-)直接取付
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする