曜日別特売

S Series(SS5Y3-12S3Q)

S Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y3-12S3Q) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42923107SS5Y3-12S3Q-02U-NA(-)直接取付2【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
63,640
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923116SS5Y3-12S3Q-03DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)3【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
67,430
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923125SS5Y3-12S3Q-04DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923134SS5Y3-12S3Q-05DS-NA(-)直接取付5【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923143SS5Y3-12S3Q-05DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)5【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923152SS5Y3-12S3Q-05B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
72,220
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923168SS5Y3-12S3Q-06DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
72,880
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923177SS5Y3-12S3Q-08U-NA(-)直接取付8【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
74,530
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923186SS5Y3-12S3Q-07DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)7【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
74,690
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923195SS5Y3-12S3Q-07B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
75,850
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923204SS5Y3-12S3Q-08U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)8【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923213SS5Y3-12S3Q-08DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
76,510
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923222SS5Y3-12S3Q-09B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)9【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923238SS5Y3-12S3Q-12B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923247SS5Y3-12S3Q-14B-NA(-)直接取付14【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
86,350
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923256SS5Y3-12S3Q-15B-NA(-)直接取付15【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923265SS5Y3-12S3Q-12BR-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12【P・E】外部パイロット仕様【P・E】(B)両側
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923274SS5Y3-12S3Q-16B-NA(-)直接取付16【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
89,980
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする