曜日別特売

S Series(SS5Y3-12S4V)

S Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMCS Series(SS5Y3-12S4V) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42924254SS5Y3-12S4V-02U-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924272SS5Y3-12S4V-03U-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924297SS5Y3-12S4V-03US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924315SS5Y3-12S4V-05US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924333SS5Y3-12S4V-06D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924358SS5Y3-12S4V-06US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
58,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924376SS5Y3-12S4V-08U-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
59,950
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924403SS5Y3-12S4V-09U-NA(-)直接取付9(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924455SS5Y3-12S4V-08U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
62,150
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924473SS5Y3-12S4V-08US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924498SS5Y3-12S4V-10U-NA(-)直接取付10(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
63,580
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924516SS5Y3-12S4V-16B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)16(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする