SMC
S Series(SS5Y3-12S6Q5)
取付け方法
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(Q)DeviceNet対応
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性
(5)マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924753
SS5Y3-12S6Q5-06E-D0-NA
CADデータダウンロード
6
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】(E)D側
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924778
SS5Y3-12S6Q5-08B-D0-NA
CADデータダウンロード
8
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】(B)両側
¥
81,290
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください