曜日別特売

S Series(SS5Y3-12T)

S Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMCS Series(SS5Y3-12T) - SMC
配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42927352SS5Y3-12T-02U-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927368SS5Y3-12T-02US-NA(-)直接取付2(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927377SS5Y3-12T-02DS-NA(-)直接取付2(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927386SS5Y3-12T-02DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)2(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
23,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927395SS5Y3-12T-03DS-NA(-)直接取付3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927404SS5Y3-12T-02US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)2(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927413SS5Y3-12T-02D-D3-NA(D3)3連用2(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927422SS5Y3-12T-03B-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927438SS5Y3-12T-04D-NA(-)直接取付4(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927447SS5Y3-12T-03DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927456SS5Y3-12T-04DS-NA(-)直接取付4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927465SS5Y3-12T-05D-NA(-)直接取付5(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927474SS5Y3-12T-05US-NA(-)直接取付5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927483SS5Y3-12T-04B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927492SS5Y3-12T-05B-NA(-)直接取付5(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927508SS5Y3-12T-05U-ND0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)5(-)内部パイロット【P・E】(N)Φ5/16【P・E】(U)U側
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927517SS5Y3-12T-06U-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927526SS5Y3-12T-06US-NA(-)直接取付6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927535SS5Y3-12T-05D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927544SS5Y3-12T-06B-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927553SS5Y3-12T-06U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927562SS5Y3-12T-06US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927578SS5Y3-12T-06B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927587SS5Y3-12T-06US-D8-NA(D8)8連用6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927596SS5Y3-12T-06US-D7-NA(D7)7連用6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927605SS5Y3-12T-06B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927614SS5Y3-12T-08D-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927623SS5Y3-12T-08DS-NA(-)直接取付8(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927632SS5Y3-12T-08B-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927648SS5Y3-12T-09B-NA(-)直接取付9(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927657SS5Y3-12T-10US-NA(-)直接取付10(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927666SS5Y3-12T-09D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)9(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927675SS5Y3-12T-09U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)9(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927684SS5Y3-12T-10B-NA(-)直接取付10(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927693SS5Y3-12T-10B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)10(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927702SS5Y3-12T-12B-NA(-)直接取付12(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927718SS5Y3-12T-12B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927727SS5Y3-12T-16B-NA(-)直接取付16(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927736SS5Y3-12T-20B-NA(-)直接取付20(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする