曜日別特売

S Series(SS5Y5-10PG1)

S Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMCS Series(SS5Y5-10PG1) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42973464SS5Y5-10PG1-02D-C4-NA(-) 直接取付2(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973473SS5Y5-10PG1-02U-C6-NA(-) 直接取付2(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973482SS5Y5-10PG1-03U-C6D0-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973498SS5Y5-10PG1-04D-C8-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973507SS5Y5-10PG1-04U-C6-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973516SS5Y5-10PG1-04B-C6-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973534SS5Y5-10PG1-03B-C8D10-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973543SS5Y5-10PG1-05U-C6-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973568SS5Y5-10PG1-05D-C6-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973577SS5Y5-10PG1-04B-C8D-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973595SS5Y5-10PG1-04D-C8D8-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973604SS5Y5-10PG1-04BR-C8-NA(-) 直接取付4(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973613SS5Y5-10PG1-05D-C6D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973622SS5Y5-10PG1-05U-C8D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973638SS5Y5-10PG1-06D-C4-NA(-) 直接取付6(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973647SS5Y5-10PG1-05B-C6D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973665SS5Y5-10PG1-06DS-C6D-NA(D) DINレール取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973674SS5Y5-10PG1-07B-C6-NA(-) 直接取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973692SS5Y5-10PG1-06D-C8D8-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973708SS5Y5-10PG1-07D-C6D0-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973717SS5Y5-10PG1-07U-C6D0-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973726SS5Y5-10PG1-08D-C6-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973735SS5Y5-10PG1-08U-C4-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973744SS5Y5-10PG1-08U-C8-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973753SS5Y5-10PG1-08U-C6-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973787SS5Y5-10PG1-08DS-C6-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973796SS5Y5-10PG1-08B-C8-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973805SS5Y5-10PG1-08B-C6-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973823SS5Y5-10PG1-09U-C4-NA(-) 直接取付9(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973832SS5Y5-10PG1-09U-C6-NA(-) 直接取付9(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973848SS5Y5-10PG1-09BS-C6D0-NA(D) DINレール取付9(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973857SS5Y5-10PG1-10DS-C6-NA(-) 直接取付10(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973866SS5Y5-10PG1-10BR-C8D-NA(D) DINレール取付10(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973875SS5Y5-10PG1-15B-C6-NA(-) 直接取付15(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973884SS5Y5-10PG1-15B-C8-NA(-) 直接取付15(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973893SS5Y5-10PG1-16B-C8-NA(-) 直接取付16(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
56,540
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973525SS5Y5-10PG1-03D-CMA-NA(A) DINレール取付3(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(D) D側
21,500
取扱い終了
返品不可
42973552SS5Y5-10PG1-05D-CM-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(D) D側
23,650
取扱い終了
返品不可
42973586SS5Y5-10PG1-05B-CM-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
23,900
取扱い終了
返品不可
42973656SS5Y5-10PG1-06B-CM-NA(-) 直接取付6(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
26,400
取扱い終了
返品不可
42973683SS5Y5-10PG1-07B-CM-NA(-) 直接取付7(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
28,900
取扱い終了
返品不可
42973762SS5Y5-10PG1-08US-CM-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(U) U側
31,400
取扱い終了
返品不可
42973778SS5Y5-10PG1-08DS-CM-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(D) D側
31,400
取扱い終了
返品不可
42973814SS5Y5-10PG1-08B-CM-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
31,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする