曜日別特売

S Series(SS5Y5-10PG2)

S Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMCS Series(SS5Y5-10PG2) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42973902SS5Y5-10PG2-02BS-C8D-NA(D) DINレール取付2(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973918SS5Y5-10PG2-02BS-C6D-NA(D) DINレール取付2(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973927SS5Y5-10PG2-03BS-C6-NA(-) 直接取付3(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973936SS5Y5-10PG2-03BS-C8-NA(-) 直接取付3(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973945SS5Y5-10PG2-03U-C6D-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973954SS5Y5-10PG2-04D-C8-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973963SS5Y5-10PG2-03DS-C6D-NA(D) DINレール取付3(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973972SS5Y5-10PG2-04DS-C6-NA(-) 直接取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973988SS5Y5-10PG2-05DS-C6-NA(-) 直接取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42973997SS5Y5-10PG2-05B-N7-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974006SS5Y5-10PG2-04BS-C8D-NA(D) DINレール取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974024SS5Y5-10PG2-05US-C6D0-NA(D) DINレール取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974033SS5Y5-10PG2-05B-C8D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974042SS5Y5-10PG2-06DS-C6-NA(-) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974067SS5Y5-10PG2-05DS-C6D9-NA(D) DINレール取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974076SS5Y5-10PG2-06BS-C6-NA(-) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974085SS5Y5-10PG2-06BS-C8-NA(-) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974128SS5Y5-10PG2-06DS-C6D10-NA(D) DINレール取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974146SS5Y5-10PG2-08D-C8-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974164SS5Y5-10PG2-08DS-C6-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974182SS5Y5-10PG2-08BS-C8-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974198SS5Y5-10PG2-06BR-C8D-NA(D) DINレール取付6(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974207SS5Y5-10PG2-06BR-C6D-NA(D) DINレール取付6(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974234SS5Y5-10PG2-08B-C8D-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974252SS5Y5-10PG2-08BS-C8D-NA(D) DINレール取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974277SS5Y5-10PG2-12BS-C6-NA(-) 直接取付12(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974286SS5Y5-10PG2-10D-L6D-NA(D) DINレール取付10(-) 内部パイロット(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974015SS5Y5-10PG2-04BS-CMD-NA(D) DINレール取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
24,200
取扱い終了
返品不可
42974058SS5Y5-10PG2-05BS-CMD-NA(D) DINレール取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
26,700
取扱い終了
返品不可
42974094SS5Y5-10PG2-06BS-CM-NA(-) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
26,900
取扱い終了
返品不可
42974103SS5Y5-10PG2-06BS-CMAA-NA(AA) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
27,450
取扱い終了
返品不可
42974112SS5Y5-10PG2-06BS-CMD-NA(D) DINレール取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
29,200
取扱い終了
返品不可
42974137SS5Y5-10PG2-06BS-CMA-NA(A) DINレール取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
29,750
取扱い終了
返品不可
42974155SS5Y5-10PG2-08DS-CM-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(D) D側
31,400
取扱い終了
返品不可
42974173SS5Y5-10PG2-07BS-CMD-NA(D) DINレール取付7(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
31,700
取扱い終了
返品不可
42974216SS5Y5-10PG2-08U-CMD-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(U) U側
33,450
取扱い終了
返品不可
42974225SS5Y5-10PG2-08B-CMD-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
33,700
取扱い終了
返品不可
42974243SS5Y5-10PG2-09B-CM-NA(-) 直接取付9(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
33,900
取扱い終了
返品不可
42974268SS5Y5-10PG2-08BS-CMD-NA(D) DINレール取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
34,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする