S Series(SS5Y5-10S6F51)

S Series(SS5Y5-10S6F51) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F51) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F51) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F51) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
バルブ連数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42988417SS5Y5-10S6F51-02B-C8-NA2
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988426SS5Y5-10S6F51-02E-C8-NA2
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988444SS5Y5-10S6F51-03E-C8-NA3
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988462SS5Y5-10S6F51-04E-C8-NA4
121,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988435SS5Y5-10S6F51-03B-C8-NA3
119,080
取扱い終了
返品不可
42988453SS5Y5-10S6F51-04B-C8-NA4
121,830
取扱い終了
返品不可
42988478SS5Y5-10S6F51-12B-C8-NA12
143,830
取扱い終了
返品不可
42988487SS5Y5-10S6F51-14B-C8-NA14
149,330
取扱い終了
返品不可
42988496SS5Y5-10S6F51-20B-C8-NA20
165,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする