曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6Q4)

S Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42990264SS5Y5-10S6Q4-02B-C8-NA(-) 直接取付2【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990273SS5Y5-10S6Q4-04D-C6-NA(-) 直接取付4【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990282SS5Y5-10S6Q4-04D-C8-NA(-) 直接取付4【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990298SS5Y5-10S6Q4-04B-C6-NA(-) 直接取付4【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990307SS5Y5-10S6Q4-06B-C6-NA(-) 直接取付6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
80,300
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990316SS5Y5-10S6Q4-06B-C8D-NA(D) DINレール取付6【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
86,850
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990325SS5Y5-10S6Q4-08B-C6D0-NA(D) DINレール取付8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
87,840
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990334SS5Y5-10S6Q4-10B-C6-NA(-) 直接取付10【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
91,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990343SS5Y5-10S6Q4-13B-C6-NA(-) 直接取付13【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
99,550
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990352SS5Y5-10S6Q4-16F-C4-NA(-) 直接取付16【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
108,350
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする