SMC
S Series(SS5Y5-10S6Q52)
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(Q) DeviceNet対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
ユニット数
(2) 2連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42990386
SS5Y5-10S6Q52-02B-L8D-NA
CADデータダウンロード
(D) DINレール取付
2
【P・B】(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
¥
78,210
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990395
SS5Y5-10S6Q52-06F-C6-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
6
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
80,850
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください