曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6V21)

S Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V21) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42990858SS5Y5-10S6V21-02U-C8-NA(-) 直接取付2【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
80,850
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990867SS5Y5-10S6V21-02U-C6-NA(-) 直接取付2【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
80,850
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990876SS5Y5-10S6V21-03U-C6-NA(-) 直接取付3【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990885SS5Y5-10S6V21-04U-C8-NA(-) 直接取付4【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990894SS5Y5-10S6V21-05U-C8-NA(-) 直接取付5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990903SS5Y5-10S6V21-03U-C6D-NA(D) DINレール取付3【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
90,150
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990912SS5Y5-10S6V21-06U-C8-NA(-) 直接取付6【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990928SS5Y5-10S6V21-06U-C6-NA(-) 直接取付6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990937SS5Y5-10S6V21-07U-C8-NA(-) 直接取付7【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990946SS5Y5-10S6V21-08U-C8-NA(-) 直接取付8【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990955SS5Y5-10S6V21-08U-C6-NA(-) 直接取付8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990964SS5Y5-10S6V21-08D-C4-NA(-) 直接取付8【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990973SS5Y5-10S6V21-08U-C6D-NA(D) DINレール取付8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
103,900
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990982SS5Y5-10S6V21-12B-C6-NA(-) 直接取付12【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
108,630
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990998SS5Y5-10S6V21-12B-C6D-NA(D) DINレール取付12【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991007SS5Y5-10S6V21-12B-L6-NA(-) 直接取付12【P・B】(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991016SS5Y5-10S6V21-16B-C8D-NA(D) DINレール取付16【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
126,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする