S Series(SS5Y5-10S6V3)

S Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V3) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42991357SS5Y5-10S6V3-06B-C6-NA(-) 直接取付6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991366SS5Y5-10S6V3-05J-C8-NA(-) 直接取付5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
94,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991375SS5Y5-10S6V3-05J-C8A0-NA(A) DINレール取付5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991384SS5Y5-10S6V3-05J-C8A-NA(A) DINレール取付5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
101,150
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991393SS5Y5-10S6V3-07U-C8D-NA(D) DINレール取付7【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
101,150
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991402SS5Y5-10S6V3-10U-C8-NA(-) 直接取付10【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991418SS5Y5-10S6V3-12B-C8-NA(-) 直接取付12【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
108,630
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991427SS5Y5-10S6V3-10U-C8D-NA(D) DINレール取付10【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
109,400
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991436SS5Y5-10S6V3-10U-C8D12-NA(D) DINレール取付10【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
109,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991445SS5Y5-10S6V3-15F-C6-NA(-) 直接取付15【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする