SMC
S Series(SS5Y5-10S6V33)
型式
(10) 横配管形
SIユニット
(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
ユニット数
(3) 3連
配線方式
(S) 配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42991506
SS5Y5-10S6V33-10U-C8D12-NA
CADデータダウンロード
10
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(D) DINレール取付
(12) 12連用
¥
109,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991515
SS5Y5-10S6V33-15F-C6-NA
CADデータダウンロード
15
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) 直接取付
-
¥
117,430
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください