S Series(SS5Y5-10S6V38)

S Series(SS5Y5-10S6V38) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V38) - SMC
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(8) 8連バルブ連数5ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42991533SS5Y5-10S6V38-05J-C8-NA(-) 直接取付-
94,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991542SS5Y5-10S6V38-05J-C8A0-NA(A) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする