曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SNDN)

S Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNDN) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43002846SS5Y5-10SNDN-02B-C8D0-NA(D) DINレール取付2(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002855SS5Y5-10SNDN-03D-C8D0-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002864SS5Y5-10SNDN-03B-C8D0-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002873SS5Y5-10SNDN-04B-C8-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002882SS5Y5-10SNDN-04B-C6-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002898SS5Y5-10SNDN-04B-C8D0-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002907SS5Y5-10SNDN-05B-C8D0-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002916SS5Y5-10SNDN-06B-C8D0-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002925SS5Y5-10SNDN-07B-C8D0-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002934SS5Y5-10SNDN-07BR-C8-NA(-) 直接取付7(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002943SS5Y5-10SNDN-08BR-C8-NA(-) 直接取付8(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
59,290
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002952SS5Y5-10SNDN-11B-C6-NA(-) 直接取付11(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
62,920
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする