曜日別特売

S Series(SS5Y5-11L21)

S Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMCS Series(SS5Y5-11L21) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
リード線芯数
リード線(m)
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43027294SS5Y5-11L21-08D-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027303SS5Y5-11L21-08U-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027328SS5Y5-11L21-08D-C8-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027337SS5Y5-11L21-08DS-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027346SS5Y5-11L21-08DS-C8-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027373SS5Y5-11L21-10U-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027382SS5Y5-11L21-10D-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m10【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027398SS5Y5-11L21-10DS-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m10【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027407SS5Y5-11L21-12B-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027416SS5Y5-11L21-13B-C6-NA(11) 裏配管形(L2) 17芯(1) 0.6 m13【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
50,160
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027312SS5Y5-11L21-08D-CM-NA---------
32,850
取扱い終了
返品不可
43027355SS5Y5-11L21-08DS-CM-NA---------
33,100
取扱い終了
返品不可
43027364SS5Y5-11L21-08B-CM-NA---------
33,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする