S Series(SS5Y5-11M)

S Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMCS Series(SS5Y5-11M) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028292SS5Y5-11M-02US-C6-NA2(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028308SS5Y5-11M-03D-N7-NA3(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028317SS5Y5-11M-03U-C6-NA3(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028326SS5Y5-11M-04B-N7-NA4(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028335SS5Y5-11M-05B-C6-NA5(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
38,120
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028344SS5Y5-11M-07US-N7-NA7(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028353SS5Y5-11M-08B-C6-NA8(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028362SS5Y5-11M-08B-N7-NA8(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028378SS5Y5-11M-08B-N9-NA8(-) 内部パイロット【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028387SS5Y5-11M-08US-C8-NA8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028396SS5Y5-11M-08BS-C8-NA8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028405SS5Y5-11M-10B-N7-NA10(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028414SS5Y5-11M-12B-C8-NA12(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028423SS5Y5-11M-12B-N7-NA12(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする