曜日別特売

S Series(SS5Y5-11PG1)

S Series(SS5Y5-11PG1) - SMCS Series(SS5Y5-11PG1) - SMCS Series(SS5Y5-11PG1) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028457SS5Y5-11PG1-04D-C4-NA4【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028466SS5Y5-11PG1-05D-C6-NA5【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028475SS5Y5-11PG1-08U-N7-NA8【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする