S Series(SS5Y5-12L11)

S Series(SS5Y5-12L11) - SMCS Series(SS5Y5-12L11) - SMCS Series(SS5Y5-12L11) - SMCS Series(SS5Y5-12L11) - SMCS Series(SS5Y5-12L11) - SMC
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(B)両側リード線芯数(L1)34芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034748SS5Y5-12L11-04B-NA(-)直接取付4
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034757SS5Y5-12L11-08B-NA(-)直接取付8
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034766SS5Y5-12L11-12B-NA(-)直接取付12
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034775SS5Y5-12L11-16B-NA(-)直接取付16
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034784SS5Y5-12L11-16B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)16
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする