曜日別特売

S Series(SS5Y5-12L21)

S Series(SS5Y5-12L21) - SMCS Series(SS5Y5-12L21) - SMCS Series(SS5Y5-12L21) - SMCS Series(SS5Y5-12L21) - SMCS Series(SS5Y5-12L21) - SMCS Series(SS5Y5-12L21) - SMC
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034863SS5Y5-12L21-03B-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034872SS5Y5-12L21-04B-NA(-)直接取付4(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034888SS5Y5-12L21-05B-NA(-)直接取付5(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034897SS5Y5-12L21-06US-NA(-)直接取付6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034906SS5Y5-12L21-08B-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034915SS5Y5-12L21-08US-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)8(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする