S Series(SS5Y5-12L22)

S Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMCS Series(SS5Y5-12L22) - SMC
リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034924SS5Y5-12L22-02D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)2(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034933SS5Y5-12L22-02U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)2(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034942SS5Y5-12L22-03D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)3(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034958SS5Y5-12L22-03U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)3(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034967SS5Y5-12L22-04US-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034976SS5Y5-12L22-04D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)4(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034985SS5Y5-12L22-04U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)4(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034994SS5Y5-12L22-05D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035003SS5Y5-12L22-05U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035012SS5Y5-12L22-06B-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035028SS5Y5-12L22-05B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035037SS5Y5-12L22-06D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035046SS5Y5-12L22-06U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035055SS5Y5-12L22-07D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035064SS5Y5-12L22-07U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035073SS5Y5-12L22-08D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035082SS5Y5-12L22-08U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする