曜日別特売

S Series(SS5Y5-12L33)

S Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMCS Series(SS5Y5-12L33) - SMC
リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L3)9芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035292SS5Y5-12L33-02U-NA2【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035308SS5Y5-12L33-02DS-NA2【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035317SS5Y5-12L33-04U-NA4【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035326SS5Y5-12L33-03DS-D0-NA3【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(D0)DINレール取付(DINレールなし)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035335SS5Y5-12L33-04DS-NA4【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035344SS5Y5-12L33-04B-NA4【P・E】(B)両側(-)内部パイロット(-)直接取付
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035353SS5Y5-12L33-08U-NA8【P・E】(U)U側(-)内部パイロット(-)直接取付
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035362SS5Y5-12L33-08DS-NA8【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵(-)直接取付
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする