曜日別特売

S Series(SS5Y5-12PG1)

S Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMCS Series(SS5Y5-12PG1) - SMC
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035667SS5Y5-12PG1-02U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(U) U側(-) 内部パイロット
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035676SS5Y5-12PG1-03U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(U) U側(-) 内部パイロット
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035685SS5Y5-12PG1-05U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側(-) 内部パイロット
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035694SS5Y5-12PG1-06US-NA(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035703SS5Y5-12PG1-06U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)6(U) U側(-) 内部パイロット
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035712SS5Y5-12PG1-08U-NA(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035728SS5Y5-12PG1-10D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(D) D側(-) 内部パイロット
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035737SS5Y5-12PG1-11B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)11(B) 両側(-) 内部パイロット
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035746SS5Y5-12PG1-13B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)13(B) 両側(-) 内部パイロット
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035755SS5Y5-12PG1-16B-NA(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする