曜日別特売

S Series(SS5Y5-12S3Q)

S Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMCS Series(SS5Y5-12S3Q) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035886SS5Y5-12S3Q-03DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)3【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
70,570
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035895SS5Y5-12S3Q-04U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035904SS5Y5-12S3Q-05US-NA(-)直接取付5【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035913SS5Y5-12S3Q-05U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)5【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035922SS5Y5-12S3Q-06DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035938SS5Y5-12S3Q-06U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)6【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035947SS5Y5-12S3Q-07DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)7【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035956SS5Y5-12S3Q-08US-NA(-)直接取付8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
80,080
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035965SS5Y5-12S3Q-08U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(U)U側
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035974SS5Y5-12S3Q-09US-NA(-)直接取付9【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035983SS5Y5-12S3Q-08US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035992SS5Y5-12S3Q-10DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)10【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
86,740
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする