曜日別特売

S Series(SS5Y5-12S3ZB)

S Series(SS5Y5-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y5-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y5-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y5-12S3ZB) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43036428SS5Y5-12S3ZB-08DS-NA(-)直接取付8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036437SS5Y5-12S3ZB-08US-NA(-)直接取付8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036446SS5Y5-12S3ZB-08B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
56,710
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036455SS5Y5-12S3ZB-12B-NA(-)直接取付12【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする