曜日別特売

S Series(SS5Y5-12S3ZBN)

S Series(SS5Y5-12S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-12S3ZBN) - SMC
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(ZBN)CompoNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43036464SS5Y5-12S3ZBN-04US-NA4
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036473SS5Y5-12S3ZBN-05US-NA5
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする