SMC
S Series(SS5Y5-12S6Q2)
取付け方法
(-)直接取付
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(Q)DeviceNet対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43036832
SS5Y5-12S6Q2-03U-NA
CADデータダウンロード
3
【P・E】(-)Φ10
¥
72,380
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036848
SS5Y5-12S6Q2-06U-N-NA
CADデータダウンロード
6
【P・E】(N)Φ3/8
¥
79,310
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください