曜日別特売

S Series(SS5Y5-12S6Q4)

S Series(SS5Y5-12S6Q4) - SMCS Series(SS5Y5-12S6Q4) - SMC
SIユニット(Q)DeviceNet対応SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43036875SS5Y5-12S6Q4-04B-D0-NA4(D0)DINレール取付(DINレールなし)
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036884SS5Y5-12S6Q4-08B-NA8(-)直接取付
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする