SMC
S Series(SS5Y5-12S6V31)
連数
【I/Oユニット】(1)1連
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
5
SIユニット
(V)CC-Link対応
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性
(3)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43036927
SS5Y5-12S6V31-05B-NA
CADデータダウンロード
(-)直接取付
¥
90,090
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036936
SS5Y5-12S6V31-05B-D-NA
CADデータダウンロード
(D)DINレール取付(DINレール付)
¥
96,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください