曜日別特売

S Series(SS5Y5-12SFAN)

S Series(SS5Y5-12SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SFAN) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037374SS5Y5-12SFAN-06U-NA(-)直接取付6【P・E】(U)U側
72,160
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037383SS5Y5-12SFAN-08B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8【P・E】(B)両側
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037392SS5Y5-12SFAN-09B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)9【P・E】(B)両側
82,890
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037408SS5Y5-12SFAN-10B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)10【P・E】(B)両側
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037417SS5Y5-12SFAN-12B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12【P・E】(B)両側
89,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037426SS5Y5-12SFAN-16B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)16【P・E】(B)両側
99,060
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする