曜日別特売

S Series(SS5Y5-12T)

S Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMCS Series(SS5Y5-12T) - SMC
配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全45種類を絞り込む
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
45種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43038808SS5Y5-12T-02U-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038817SS5Y5-12T-02B-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
25,250
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
43038826SS5Y5-12T-02D-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)2(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038835SS5Y5-12T-03DS-NA(-)直接取付3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038844SS5Y5-12T-03US-NA(-)直接取付3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038853SS5Y5-12T-02US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)2(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038862SS5Y5-12T-02D-D3-NA(D3)3連用2(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038878SS5Y5-12T-02U-D10-NA(D10)10連用2(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038887SS5Y5-12T-02U-D5-NA(D5)5連用2(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038896SS5Y5-12T-04DS-NA(-)直接取付4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038905SS5Y5-12T-04US-NA(-)直接取付4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038914SS5Y5-12T-05D-NA(-)直接取付5(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038923SS5Y5-12T-04DR-NA(-)直接取付4(R)外部パイロット【P・E】(D)D側
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038932SS5Y5-12T-05US-NA(-)直接取付5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038948SS5Y5-12T-04US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)4(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038957SS5Y5-12T-04B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)4(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038966SS5Y5-12T-06D-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038975SS5Y5-12T-06US-NA(-)直接取付6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038984SS5Y5-12T-05US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U)U側
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038993SS5Y5-12T-05B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)5(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039002SS5Y5-12T-06D-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039018SS5Y5-12T-06U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039027SS5Y5-12T-07D-NA(-)直接取付7(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039036SS5Y5-12T-06DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)6(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039045SS5Y5-12T-07B-NA(-)直接取付7(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039054SS5Y5-12T-07D-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)7(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039063SS5Y5-12T-08D-N-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039072SS5Y5-12T-07D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
38,060
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039088SS5Y5-12T-07U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7(-)内部パイロット【P・E】(U)U側
38,060
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039097SS5Y5-12T-08B-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039106SS5Y5-12T-07B-ND-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039115SS5Y5-12T-08D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039124SS5Y5-12T-09DS-NA(-)直接取付9(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039133SS5Y5-12T-09B-NA(-)直接取付9(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039142SS5Y5-12T-09D-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)9(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039158SS5Y5-12T-10DS-NA(-)直接取付10(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039167SS5Y5-12T-09B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)9(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039176SS5Y5-12T-10B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)10(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039185SS5Y5-12T-10B-ND-NA(D)DINレール取付(DINレール付)10(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039194SS5Y5-12T-12B-NA(-)直接取付12(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039203SS5Y5-12T-12B-N-NA(-)直接取付12(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039212SS5Y5-12T-13B-NA(-)直接取付13(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
50,660
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039228SS5Y5-12T-13B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)13(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039237SS5Y5-12T-16B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)16(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
60,120
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43039246SS5Y5-12T-20B-NA(-)直接取付20(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする