S Series(SS5Y7-10L33)

S Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMCS Series(SS5Y7-10L33) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全21種類を絞り込む
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
21種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
リード線芯数
リード線(m)
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074718SS5Y7-10L33-02U-C12-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074727SS5Y7-10L33-02D-C12-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074736SS5Y7-10L33-02U-C8-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074745SS5Y7-10L33-02D-C8-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074754SS5Y7-10L33-02U-C8AA-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074763SS5Y7-10L33-02U-C6AA-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074772SS5Y7-10L33-02D-C6AA-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074788SS5Y7-10L33-02D-C8AA-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074797SS5Y7-10L33-02DS-C10-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074806SS5Y7-10L33-03D-C10-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 33【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074815SS5Y7-10L33-02DS-C10D-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 32【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074824SS5Y7-10L33-03DS-C6-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 33【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074833SS5Y7-10L33-03US-C10-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 33【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074842SS5Y7-10L33-04U-C10-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074858SS5Y7-10L33-04D-C12-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074867SS5Y7-10L33-04U-C6-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074885SS5Y7-10L33-04DS-C10-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定-
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074894SS5Y7-10L33-04DS-C10BA-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(BA) 直接取付(S) 配列指定-
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074903SS5Y7-10L33-04U-C12D-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 34【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074912SS5Y7-10L33-05U-C12D-NA(10) 横配管形(L3) 9芯(3) 35【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074876SS5Y7-10L33-03DS-CMD-NA----------
25,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする