曜日別特売

S Series(SS5Y7-10S6Q22)

S Series(SS5Y7-10S6Q22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6Q22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6Q22) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43079146SS5Y7-10S6Q22-02B-C12-NA2【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079155SS5Y7-10S6Q22-02B-C6-NA2【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079164SS5Y7-10S6Q22-04B-C12-NA4【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする