S Series(SS5Y7-10S6V22)

S Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V22) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
ポート管接続口径
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43079347SS5Y7-10S6V22-02B-C12-NA2(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079356SS5Y7-10S6V22-03B-C12-NA3(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
88,220
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079365SS5Y7-10S6V22-04D-C12-NA4(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
91,250
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079374SS5Y7-10S6V22-04B-C12-NA4(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
91,520
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079383SS5Y7-10S6V22-02U-C10A-NA2(A) DINレール取付【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 標準
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079392SS5Y7-10S6V22-05B-C12-NA5(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
94,820
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079408SS5Y7-10S6V22-02B-B12A-NA2(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079417SS5Y7-10S6V22-04U-C10A-NA4(A) DINレール取付【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 標準
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079426SS5Y7-10S6V22-03B-B12A-NA3(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079435SS5Y7-10S6V22-04B-B12A-NA4(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079444SS5Y7-10S6V22-08B-C12-NA8(-) 直接取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手-
104,720
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079453SS5Y7-10S6V22-05B-B12A-NA5(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079462SS5Y7-10S6V22-06B-B12A-NA6(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079478SS5Y7-10S6V22-07B-B12A-NA7(A) DINレール取付【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(-) 標準
114,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079487SS5Y7-10S6V22-09U-C12A-NA9(A) DINレール取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 標準
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079496SS5Y7-10S6V22-10U-C12A-NA10(A) DINレール取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 標準
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079505SS5Y7-10S6V22-13B-C8A15-NA13(A) DINレール取付【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(15) 15連用
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする