曜日別特売

S Series(SS5Y7-10S6V42)

S Series(SS5Y7-10S6V42) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V42) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V42) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
バルブ連数
取付け方法
ポート管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
エンドプレート
ユニット数
バルブ連数
取付け方法
ポート管接続口径
配線方式
DINレール
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43080022SS5Y7-10S6V42-02B-C10-NA(10) 横配管形(V) CC-Link対応(4) SIユニット マイナスコモンM12コネクタ電源(2) 2連2(-) 直接取付【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(S) 配列指定--
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080038SS5Y7-10S6V42-02B-C10D0-NA(10) 横配管形(V) CC-Link対応(4) SIユニット マイナスコモンM12コネクタ電源(2) 2連2(D) DINレール取付【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080056SS5Y7-10S6V42-07U-C12A0-NA(10) 横配管形(V) CC-Link対応(4) SIユニット マイナスコモンM12コネクタ電源(2) 2連7(A) DINレール取付【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
103,900
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080013SS5Y7-10S6V42-02B-CM-NA----------SY7000
77,200
取扱い終了
返品不可
43080047SS5Y7-10S6V42-06B-CM-NA----------SY7000
89,200
取扱い終了
返品不可
43080065SS5Y7-10S6V42-08B-CM-NA----------SY7000
95,200
取扱い終了
返品不可
43080074SS5Y7-10S6V42-09B-CM-NA----------SY7000
98,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする