曜日別特売

S Series(SS5Y7-10SNC)

S Series(SS5Y7-10SNC) - SMCS Series(SS5Y7-10SNC) - SMCS Series(SS5Y7-10SNC) - SMCS Series(SS5Y7-10SNC) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(-) プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43081772SS5Y7-10SNC-06DS-C8-NA6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081788SS5Y7-10SNC-06BS-C6-NA6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081797SS5Y7-10SNC-11B-C8-NA11(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
75,190
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081806SS5Y7-10SNC-18BS-C8-NA18(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
100,710
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする