曜日別特売

S Series(SS5Y7-10SQ4A)

S Series(SS5Y7-10SQ4A) - SMCS Series(SS5Y7-10SQ4A) - SMCS Series(SS5Y7-10SQ4A) - SMCS Series(SS5Y7-10SQ4A) - SMC
型式(10) 横配管形SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロック連数(4) 4連入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力バルブ連数2取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43081912SS5Y7-10SQ4A-02U-C12-NA【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081928SS5Y7-10SQ4A-02U-C8-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081937SS5Y7-10SQ4A-02B-C12-NA【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081946SS5Y7-10SQ4A-02B-C8-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする